Jeu de 10 jauges d’épaisseur, T3 1

Réf.: 478300 1
Fixer le prix 10 Unité (CHF 3,15 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision T3
Norme Norme usine
Longueur lame 100 mm
Epaisseur 0,02 mm
Nombre de pièces 10
Type de produit Jauge d’épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478300 1
EAN / GTIN 4045197519634
Réf. fabricant 478300 1

Description

Exécution:

Lamelles de jauge d’épaisseur en acier; non attachées, jeu de 10 pièces, dans une seule épaisseur, précision T3.

Livraison:

10 lames de jauge d’épaisseur dans une seule épaisseur avec anneau.

Accessoire(s):

Porte-jauges d’épaisseur 478510.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer l’épaisseur désirée au sein du pas prédéfini, p. ex. code art. 478300 réf. 2 0,04.