Jauge d’épaisseur, acier, étalonnée 10

Réf.: 478242 10
Fixer le prix 10 Unité (CHF 9,45 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Tolérance T3
Epaisseur de lame 0,05 – 0,2 (0,05 crois.); 0,3 – 0,8 (0,1 crois.) mm
Nombre de lames 10
Longueur lame 150 mm
Matériau Acier.
Type de produit Jauge d’épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478242 10
EAN / GTIN 2050002071810

Description

Exécution:

Idéale pour de nombreuses tâches de mesure. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Taille clairement estampillée sur chaque lame. Les lames sont faciles à retirer et peuvent être ouvertes individuellement et bloquées. Précision suivant la norme d’usine.

Précision:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

Livraison:

Avec certificat d’étalonnage du fabricant.