Jauge d’épaisseur sur un anneau − Longueur lame 200 mm, T2, Nombre de lames: 13

Réf.: 478220 13
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Tolérance T2
Epaisseur de lame 0,05 −0,25 (0,05 crois.) 0,3−1,0 (0,1 crois.) mm
Nombre de lames 13
Longueur lame 200 mm
Matériau Acier
Type de produit Jauge d’épaisseur

Identification et classification

Référence article 478220 13
Copier
EAN / GTIN 4045197207500
Copier
Réf. fabricant 478220 13
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
Jauge d’épaisseur en acier, tolérance T2.