Jauge d’épaisseur, acier, T2 20

Réf.: 478200 20
Fixer le prix 20 Unité (CHF 0,32 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
128 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision T2
Norme Norme usine
Tolérance T3
Epaisseur de lame 0,05-1,0 (0,05 crois.) mm
Nombre de lames 20
Longueur lame 100 mm
Matériau Acier
Type de produit Jauge d’épaisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478200 20
EAN / GTIN 4045197207470
Réf. fabricant 478200 20

Description

Exécution:

Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
Jauge d’épaisseur en acier, précision T2.
Jauge d’épaisseur.