Jauge pour gicleurs de précision 0-5 mm

Réf.: 475805 0-5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 mm - 5 mm
Valeur de graduation 1 mm
Vernier 0,1 mm
Type de produit Jauges pour gicleurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 475805 0-5
EAN / GTIN 4029713299095
Réf. fabricant 475805 0-5

Description

Exécution:

Modèle de précision. Aiguille trempée et rectifiée.