Jeu de jauges de filetage 3 pièces

Réf.: 475130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
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
Pas filetage trapézoïdal 2 mm - 12 mm
Encoches pour pas carrés 2 mm - 8 mm
Encoches pour pas d'artillerie 3×55 degré; 3×60 degré; 70 degré
Encoches pour filetages trapézoïdaux 2 degré - 12 degré
Exécution surface de mesure rectifié
Nombre de jauges 1
Type de produit Jauges d'affûtage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 475130
EAN / GTIN 4045197368997
Réf. fabricant 475130

Description

Exécution:

Jauge de filetage en acier (3 pièces). Surfaces de mesure rectifiées. Encoches gravées pour pas d’artillerie 55° – 60°, pas carrés 2 – 8 pas / pouce, pas métriques 60°, pas Whitworth 55°, pas trapézoïdaux 30°, pas 2 – 12 mm.