{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Plage de mesure air | -10 °C - 50 °C | |
Plage de mesure infrarouge | -30 °C - 300 °C | |
Erreur admissible infrarouge | ± 2 °C | |
Erreur admissible air | ± 0,5 °C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Optique | 6 : 1 | |
Longueur | 119 mm | |
Largeur | 46 mm | |
Hauteur | 25 mm | |
Type de produit | Testo thermometre sans sonde mesure |
Référence article | 474260 810 | |
EAN / GTIN | 4029547008320 | |
Réf. fabricant | 0560 0810 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |