Enregistreur de données sans station d’accueil USB 174H

Réf.: 474201 174H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 154.00 /pcs.
  • CHF 139.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Plage de mesure température -20 °C - 70 °C
Erreur admissible température ±0,5 °C
Erreur admissible humidité relative ±3 %
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Mémoire 16000
Longueur 60 mm
Largeur 38 mm
Hauteur 18,5 mm
Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474201 174H
EAN / GTIN 4029547010804
Réf. fabricant 0572 6560

Description

Exécution:

Enregistreurs de données pratiques avec affichage. Mémoire interne de 16 000 valeurs mesurées. Sécurité des données garantie, même lorsque la pile est épuisée.Cadence de mesure réglable entre 1 min et 24 h.
Durée de vie de la pile >1 an (cadence de mesure 15 min, 25 °C).
L’interface USB (station d’accueil) permet une configuration rapide et aisée de l’enregistreur ainsi que la lecture des données de mesure.
Avec, en plus, mesure et mémorisation de l’humidité relative.

Livraison:

Avec fixation murale, 2 piles 081560 réf. CR2032 etprotocole d’étalonnage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange