Sonde Lux, Type: LUX

Réf.: 474158 LUX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 0 lx - 100 000 lx
Indice de protection IP IP 54
Erreur admissible Classe C
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Sondes Lux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474158 LUX
EAN / GTIN 4029547019050
Réf. fabricant 0635 0551

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.