Thermocouple flexible, fibre de verre, type K 1500 mm

Réf.: 474150 1500
(CHF 24,50 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 178.50 /pcs.
  • CHF 318.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure -50 °C - 400 °C
    Erreur admissible Classe 2
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Temps de réponse t99 5 s
    Longueur 1 500 mm
    Type de produit Sondes de température

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 474150 1500
    EAN / GTIN 4029547004469
    Réf. fabricant 0602 0645

    Description

    Remarque(s):

    Autres sondes de température sur demande.