Sonde d'humidité et de température avec connexion Bluetooth FT

Réf.: 474148 FT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 438.00 /pcs.
  • CHF 219.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure température -20 °C - 70 °C
    Plage de mesure humidité relative 0 % - 100 %
    Erreur admissible température ±0,5 °C
    Erreur admissible humidité relative ±2 %
    Indice de protection IP IP 54
    Interface Interface Bluetooth
    Type de produit Sondes d'humidité et de température

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 474148 FT
    EAN / GTIN 4029547019036
    Réf. fabricant 0636 9731

    Description

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.