{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure température | -20 °C - 70 °C | |
Plage de mesure humidité relative | 0 % - 100 % | |
Erreur admissible température | ±0,5 °C | |
Erreur admissible humidité relative | ±2 % | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Interface | Interface Bluetooth® | |
Type de produit | Sondes d'humidité et de température |
Référence article | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Réf. fabricant | 0636 9732 | |
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |