Sonde de température d'air, Type: NTC

Réf.: 474144 NTC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 137.50 /pcs.
  • CHF 124.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure -50 °C - 125 °C
Erreur admissible ±0,2 (−25 à +80) °C
Temps de réponse t99 60 s
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Réf. fabricant 0615 1712

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.