Sonde de montage type K, Type: EB

Réf.: 474140 EB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 124.00 /pcs.
  • CHF 137.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure -50 °C - 205 °C
Erreur admissible Classe 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Temps de réponse t99 20 s
Type de produit Sondes de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474140 EB
EAN / GTIN 4029547006838
Réf. fabricant 0628 7533

Description

Remarque(s):

Autres sondes de température sur demande.