{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Plage de mesure température (sondes type K) | -50 °C - 1 000 °C | |
Résolution | 0,1 / 1 (à partir de +500) °C | |
Erreur admissible | ±0,5 +0,3% de la valeur mesurée (de -50 à 1000°C) °C | |
Référence fabricant | 925 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Longueur | 135 mm | |
Largeur | 60 mm | |
Hauteur | 28 mm | |
Type de produit | Testo thermometre sans sonde mesure |
Référence article | 474111 925 | |
EAN / GTIN | 4029547025778 |