Thermomètre avec stick de température T1

Réf.: 474080 T1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 178.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
    Plage de mesure -50 à +350 brièvement jusqu'à 500 °C
    Résolution 0,1 °C
    Erreur admissible (-50,0 à 99,9 °C) ±1 °C
    Erreur admissible plage de mesure restante ±1 %
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 3
    Grandeurs de mesure °C / °F
    ⌀ tube de la sonde 3 mm
    Longueur du tube de la sonde 200 mm
    Temps de réponse t99 10 s
    Autonomie des piles env. 1 000 h
    Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 474080 T1
    EAN / GTIN 4029547008368
    Réf. fabricant 0560 9055

    Description

    Exécution:

    Mini-thermomètre de poche.
    Grande précision (thermocouple type K).
    Tête inclinable brevetée (180°).
    Thermomètre avec sonde plongeur / de pénétration pour la mesure dans des liquides, des matières tendres ou pulvérulentes ou dans l’air.

    Livraison:

    Avec clip de fixation, 3 piles 081561 réf. LR3.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange