Thermomètres et hygromètres infrarouges 835T1

Réf.: 474022 835T1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 326.00 /pcs.
  • CHF 307.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Plage de mesure -30 °C - 600 °C
Résolution infrarouge 0,1 °C
Erreur admissible (-30,0 à -20,1 °C) ±2,5 °C
Erreur admissible (-20,0 à -0,1 °C) ±1,5 °C
Erreur admissible (0,0 à 99,9 °C) ±1,0 °C
Erreur admissible plage de mesure restante ±1 % val. mes.
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de piles incluses 3
Nombre de points laser 4
Facteur émissif réglable 0,1 - 1
Optique 50 : 1
Longueur 193 mm
Largeur 166 mm
Hauteur 63 mm
Poids 514 g
Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Réf. fabricant 0560 8351

Description

Exécution:

Thermomètre infrarouge rapide et précis avec navigation dans le menu intuitif et aisé au moyen d'icônes et d'un joystick. L’optique 50:1- permet de réaliser des mesures sûres, même à grande distance. Le laser 4 points indique la plage de mesure exacte et évite les mesures erronées.
  • Facteur émissif adaptable automatiquement en association avec la sonde de surface 474120 réf. OF.
  • Mesure en ligne en association avec le logiciel disponible gratuitement.
  • Mémoire de 200 valeurs mesurées et de 20 facteurs émissifs.
  • Eclairage de l’affichage commutable.
  • Alarme optique et acoustique en cas de dépassement des valeurs limites.

Utilisation:

Sécurité et précision optimales pour la mesure de la température à distance moyenne.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR6 et certificat de contrôle.

Accessoire(s):

Sondes de mesure 474120 réf. OF. Logiciel EasyClimate téléchargeable gratuitement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange