Thermomètre infrarouge T2

Réf.: 474012 T2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 307.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
Plage de mesure -30 °C - 400 °C
Résolution infrarouge 0,1 °C
Erreur admissible (-30 à 0 °C) ±2 ou ±2 % de la valeur mesurée °C
Erreur admissible (0,1 à 400 °C) ±1,5 ou ±1,5 % de la valeur mesurée °C
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Facteur émissif réglable 0,1 - 1
Optique 12 : 1
Longueur 75 mm
Largeur 38 mm
Hauteur 190 mm
Poids 200 g
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 474012 T2
EAN / GTIN 4029547011696
Réf. fabricant 0560 8312

Description

Exécution:

Mesure rapide et sans contact, même sur de longues distances.
  • Affichage: valeurs min. / max.
  • Surveillance des valeurs limites par alarme optique et acoustique.
  • Petit et maniable, avec affichage éclairé.
  • Mesure rapide: 2 mesures/seconde.
Marquage réel du point de mesure via un laser 2 points.

Livraison:

Avec certificat d’étalonnage et 1 × pile 081561 réf. 6LR61.

Accessoire(s):

Etui de protection 474029.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange