Pince de mesure de la mise à la terre CM E1CME1

Réf.: 473424 CME1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473424 CME1
EAN / GTIN 4014651446847
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Description

Exécution:

Fonctions de mesure:
  • Mesure de résistance de boucle de terre RE sur plusieurs systèmes de mise à la terre mis à la terre.
  • Mesure des courants de fuite et de charge de 0,3 mA à 35 A suivant le procédé de mesure TRUE RMS.

Caractéristiques:
  • Précis grâce à l’utilisation du procédé de mesure de la valeur efficace réelle.
  • Fonction d’alarme visuelle et sonore en cas de résistance excessive à la terre.
  • Grand diamètre de 38 mm de la pince de mesure.
  • Mémoire de valeurs mesurées/enregistreur de données pour 116 mesures.
  • Étalonnage automatique au démarrage.
  • Catégorie de surtension CAT III / 300 V.
  • Fourni dans un boîtier de protection robuste et une boucle résistive de référence.

Caractéristique(s):

Plage d’affichage: 9999
Précision de base: 1 %
Courant c.a.: 0,3 mA - 35 A
Résistance: boucle RE 0,025 Ω – 1500 Ω
Mémoire / enregistreur de données: HOLD, REC (116 valeurs mesurées)
Procédé de mesure: TRUE RMS
Ouverture max. de la pince: 38 mm
Catégorie de surtension: CAT III / 300 V

Avantage(s):

Il n’est pas nécessaire de débrancher le conducteur de terre (souvent difficile en raison de la corrosion).
Il n’est pas nécessaire de poser des sondes/masses auxiliaires.
Montage rapide et aisé.
Sans danger pour le contrôleur et l’installation électrique (la mise à la terre reste en place pendant la mesure).
Aucune interférence avec l’installation électrique due à la séparation de la masse.

Fonctionnement:

  • La pince comporte un enroulement d’excitation et un enroulement de capteur.
  • L’enroulement d’excitation induit un flux de courant dans le conducteur de terre pincé via une tension alternative constante U (f = 3,333 kHz).
  • L’enroulement du capteur mesure le flux de courant induit.
  • L’appareil BENNING CM E1 mesure (calcule) la résistance de l’ensemble de la boucle de terre Rs = U / I.

Utilisation:

Par exemple, les installations électriques avec connexions parallèles à la terre:
Réseaux de lignes aériennes avec pylônes de terre.
Systèmes de protection contre la foudre sur les bâtiments.
Éclairage public, application télécom, énergie éolienne...

Livraison:

  • BENNING CM E1
  • Valise à bandoulière (10217859)
  • Boucle résistive de référence (10217860)
  • Bloc batterie 9 V (CEI 6 LR61)
  • Instructions d’utilisation