Testeurs d’installation, Type: IT130

Réf.: 473422 IT130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 6
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473422 IT130
EAN / GTIN 4014651441033

Description

Exécution:

TESTEUR D’INSTALLATION TRMS BENNING IT 130
Test suivant DIN VDE 0100-600 (CEI 60364-6) et DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Test des disjoncteurs FI/RCD de type B / B+ (sensible à tous les courants) et de type AC, A, F (fréquences mixtes).
Pour des tests encore plus simples, plus efficaces et plus sûrs.

Caractéristiques:
  • Interfaces bidirectionnelles (USB / RS 232).
  • Mémoire des valeurs mesurées sur 4 niveaux (objet, bloc, fusible, point de mesure).
  • Chargement des structures de système, téléchargement des valeurs mesurées.
  • Horloge temps réel intégrée (valeur mesurée avec date/heure).
  • Indication claire bon/mauvais via LED verte/rouge sur l’appareil de contrôle et sur la sonde de test Commander.
  • Sonde de test Commander avec touches TEST et MÉMOIRE et éclairage LED puissant du point de mesure.
  • Toutes les fonctions de mesure peuvent être sélectionnées directement via le commutateur rotatif.
  • Mémoire de 1800 valeurs mesurées.
  • Affichage graphique avec rétroéclairage, fonction d’aide avec schéma de connexion.
  • Alimentation électrique via 6 piles AA NiMH.
  • Fonction de charge de la batterie intégrée dans l’appareil.

Fonctions de mesure:
  • Résistance basse impédance des connexions des conducteurs de protection et équipotentiels (courant de test: 200 mA avec inversion de polarité).
  • Résistance d’isolement avec tensions de test 50 V, 100 V, 250 V, 500 V et 1.000 V.
  • Impédance de ligne (L-N / L) avec chute de tension et courant de court-circuit.
  • Impédance de boucle (L-PE) sans déclenchement FI/RCD et courant de court-circuit.
  • Test des disjoncteurs différentiels/FI, standard et temporisés (S), type AC, A, F, B, B+, EV, MI avec AUTO test, tension de contact, temps de déclenchement et courant de déclenchement (test de rampe).
  • Test de tension TRUE RMS, de fréquence et de champ tournant.
  • Courant de fuite initial dans le réseau informatique.

Test des stations de charge pour véhicules électriques (EVSE mode 3) (boîtiers muraux):
  • Adaptateur de test BENNING EV 3-2 avec fiche type 2 pour simuler les états de charge et tester l’efficacité des mesures de protection sur les stations de charge pour véhicules électriques monophasées et triphasées (044169)
Remarque :
Le BENNING IT 130 prend en charge le test des EV-RCD avec mesure du courant de déclenchement (RCD I) avec rampe de 6 mA c.c. et test du temps de déclenchement (RCDt) avec 6 mA c.c. des dispositifs de surveillance de courant résiduel.
Pour un test plus complet et pratique des boîtiers muraux, nous recommandons le testeur d’installation BENNING IT 200 (044106) en plus de l’adaptateur de test BENNING EV 3-2 (044169) en cas d’achat d’un matériel neuf. En plus de la mesure du temps de déclenchement prolongé - également à 60 mA c.c. et 200 mA c.c. - suivant CEI 62955, le BENNING IT 200 est équipé d’Auto Sequences® spécialement conçues pour le test des boîtiers muraux. L’inspection visuelle prescrite peut également être stockée et documentée directement sur le BENNING IT 200.

Logiciel de journalisation BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Création et transfert (chargement) des structures de système vers BENNING IT 130 pour des tests récurrents efficaces.
  • Téléchargement des valeurs mesurées et journalisation via le rapport de test et certificat de test.
  • Téléchargement gratuit, y compris des futures mises à jour logicielles.

Conditions de livraison:

  • Etui de transport rembourré
  • Logiciel de protocole BENNING PC-Win IT 130-200 (lien de téléchargement), câble d’interface USB / RS-232
  • Sonde de test Commander (avec piles)
  • Câble de test avec fiche de sécurité
  • Câble de test universel à 3 fils
  • Jeu de sondes de test et pinces crocodiles
  • Sangle de transport (appareil)
  • 6 piles AA NiMH rechargeables, chargeur
  • Certificat d’étalonnage

Caractéristique(s):

Affichage: écran graphique (éclairé)
Résistance basse impédance: 0,01 Ω – 2 kΩ
Résistance d’isolement: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Impédance de ligne (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impédance de boucle (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Courant de court-circuit: 0,01 A – 200 kA
Test FI / RCD Type AC / A / F, B / B+ et EV / MI: temps de déclenchement, courant de déclenchement (rampe), tension de contact, autotest
Champ tournant: OUI
Tension (TRUE RMS), fréquence: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Résistance de mise à la terre: 0,01 Ω – 2.000 Ω (via kit de mise à la terre)
Courant (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (via pince)
Intensité lumineuse: 0,01 lux – 20 klux (via capteur)
Mémoire des valeurs mesurées: jusqu’à 1800 résultats de mesure
Interfaces (bidirectionnelles): USB, RS 232
Logiciel fourni: OUI

Accessoire(s):

Mesure de mise à la terre par méthode à 3 fils avec kit de mise à la terre (044113).
Courant TRUE RMS via adaptateur de pince ampèremétrique BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Mesure précise de la fuite TRMS, de la fuite et du courant du conducteur de protection via la pince ampèremétrique BENNING CC 4-1 (044166) en option.
Test des prises CEE 5 pôles, 16 A via l’adaptateur de mesure CEE BENNING TA 6 (044168) en option.
Mesure de l’intensité lumineuse via le luxmètre BENNING type B (044111) en option.