Appareil de mesure, résistance et isolement, Type: IT101

Réf.: 473420 IT101
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
  • CHF 106.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Référence fabricant IT 101
Résistance d'isolement 50 kΩ – 20 GΩ
Résistance basse impédance 0,01 Ω - 40 Ω
Résistance 0,01 Ω – 40 kΩ
Procédé de mesure TRUE RMS (AC/DC)
Catégorie de surtension CAT IV 600 V
Alimentation 4× 081561 LR6
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Poids 630 g
Nombre de piles incluses 4
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de produit Ohmmètre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Réf. fabricant 044033
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Description

Exécution:

Appareil de mesure d’isolement et de résistance sur des installations électriques, appareils, câbles, moteurs et génératrices.

Fonctionnement:

Courant de fuite, indice de polarisation (PI), rapport d’absorption (DAR), fonction de décharge automatique, compensation à zéro des câbles de mesure.

Utilisation:

Mesures: résistance basse impédance, résistance d'isolement (tension d'essai: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) et calcul du courant de fuite résultant, résistance avec courant d’essai de 200 mA pour le contrôle des connexions du conducteur de protection, indice de polarisation, rapport d’absorption diélectrique, tension, résistance, etc.
Particularités: valeurs limites sélectionnables pour la mesure ISO, LED verte signalant la réussite du contrôle, LED rouge indiquant une tension d'essai / d'origine extérieure, pointe d'essai commutable pour le déclenchement de la mesure, mémoire interne de 100valeurs mesurées par fonction, décharge automatique de tensions capacitives, compensation à zéro des câbles de mesure, fonction de verrouillage.

Livraison:

Avec sacoche, câbles de mesure, pinces crocodiles, pointe d'essai commutable, cadre de protection en caoutchouc, 4 piles 081561 réf. LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier