Ohmmètre RESIST

Réf.: 473340 RESIST
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 103 - 1012 Ω
    Erreur admissible ±1 décade
    Tension de mesure 100 V
    Longueur 130 mm
    Largeur 70 mm
    Hauteur 27 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Type de pile Bloc 9 V
    Code art. piles/batteries incluses 081561 6LR61
    Poids 217 g
    Type de produit Ohmmètre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 473340 RESIST
    EAN / GTIN 2050001865090

    Description

    Exécution:

    Ohmmètre compact et maniable SAFE-STAT avec deux réglettes en laiton et possibilités de connexion d'électrodes externes pour la mesure de résistances de surface, de fuite et de continuité suivant CEI 61340. Grâce aux électrodes parallèles intégrées sur le dessous, il suffit de poser l'appareil sur la zone à mesurer.

    Livraison:

    Avec câble de masse, trousse et mode d'emploi.

    Accessoire(s):

    Pile 9 V 081561 réf. 6LR61.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange