Multimètre 760-2

Réf.: 473310 760-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
  • CHF 99.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 0,1 %
Indice de protection IP IP 64
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Tension alternative c.a. 0,1 mV - 600 V
Tension continue c.c. 0,1 mV - 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 µA - 10 A
Courant continu c.c. 0,1 µA - 10 A
Résistance 0,1 - 60 MΩ
Capacité 0,001 nF - 30000 µF
Fréquence 0,001 Hz - 30 MHz
Température -20 °C - 500 °C
Catégorie de surtension CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473310 760-2
EAN / GTIN 4029547013959
Réf. fabricant 0590 7602

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste avec grand écran LCD rétroéclairé et zone de préhension en caoutchouc. Détection automatique de la grandeur de mesure via l'affectation des fiches. Réglage automatique de la plage de mesure et du type de mesure (c.a./c.c.). Utilisation aisée et sans erreur grâce aux touches de fonction éclairées.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Convient pour de nombreux domaines d'application dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR3 et câbles de mesure.
Avec adaptateur pour thermocouples type K.

Accessoire(s):

Sonde de température 474120 réf. OF