Testeurs de phases VT2

Réf.: 473282 VT2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 53

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 53
Plage de tension c.a. 12 V - 1 000 V
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Matériau boîtier Plastique ABS
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Nombre de piles incluses 2
Type de produit Testeurs de phases

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473282 VT2
EAN / GTIN 4014651440555

Description

Exécution:

Pour un contrôle de phase rapide et aisé sur des prises, boîtes de dérivation, interrupteurs et lampes. Détection de ruptures de câbles dans des câbles isolés.

Fonctionnement:

IP53: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection complète contre le contact.

Utilisation:

Contrôle de phase, vérification de la présence de ruptures sur des câbles isolés.
Avec contrôle de champ magnétique sur les soupapes, interrupteurs, relais, pompes et bobines de champ magnétique.

Norme:

DIN EN 61010-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.