Indicateur de phases et d’ordre des phases Tritest Easy, Type: TRITEST

Réf.: 473280 TRITEST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 53

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 53
Plage de tension c.a. 200 V - 1 000 V
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Matériau boîtier Plastique ABS
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Nombre de piles incluses 2
Type de produit Indicateurs de phases et d'ordre des phases

Identification et classification

Référence article 473280 TRITEST
EAN / GTIN 4014651200517
Réf. fabricant 020051
Fabricant BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Description

Exécution:

Pour un contrôle de phase rapide et aisé sur des prises, boîtes de dérivation, interrupteurs et lampes. Détection de ruptures de câbles dans des câbles isolés.

Fonctionnement:

IP53: Protection contre les chutes verticales d'eau en pluie, jusqu'à 60° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection complète contre le contact.

Utilisation:

Contrôle de polarité supplémentaire.
Contrôle de phase, vérification de la présence de ruptures sur des câbles isolés.

Norme:

DIN EN 61010-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier