{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Affichage de la tension des phases | L1, L2, L3 (LED) | |
Affichage de l'ordre des phases | droite / gauche (LED) | |
Référence fabricant | TRITESTPRO | |
Plage de tension c.a. | 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V | |
Catégorie de surtension | CAT III 300 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Type de produit | Indicateurs d'ordre des phases |
Référence article | 473270 TRITESTPRO | |
EAN / GTIN | 4014651200524 | |
Réf. fabricant | 020052 |