{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN EN 61010-1 | |
Portée de l'affichage | 9 999 | |
Précision de base | 1,5 % | |
Contrôle de continuité | acoustique / LED | |
Contrôle de l'ordre des phases | LED | |
Contrôle de phase | LED | |
Contrôle de polarité | LED | |
Procédé de mesure | TRUE RMS | |
Fonction de mémorisation | HOLD | |
Tension alternative c.a. | 6,0 V – 1000 V | |
Tension continue c.c. | 6,0 V – 1000 V | |
Courant alternatif c.a. | 0,1 A – 200 A | |
Résistance | 1 Ω – 50 kΩ | |
Ouverture de pince maximale | 16 mm | |
Eclairage des points de mesure | LED | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Type de produit | Pinces ampèremétriques |
Référence article | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Réf. fabricant | 044686 |