{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 4 000 | |
Indice de protection IP | IP 64 | |
Contrôle de continuité | oui | |
Eclairage des points de mesure | oui | |
Tension alternative c.a. | 6 V - 600 V | |
Tension continue c.c. | 6 V - 600 V | |
Courant alternatif c.a. | 0,1 - 200 A | |
Résistance | 1 Ω - 100 kΩ | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473220 755-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013928 | |
Réf. fabricant | 0590 7551 |