Testeurs de tension-courant T6-600

Réf.: 473215 T6-600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de mesure TRUE RMS
Touche de maintien de valeur oui
Plage d'affichage c.a. 1 V - 600 V
Plage d'affichage c.c. 1 V - 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 – 200 A
Résistance 1 Ω – 2 kΩ
Catégorie de surtension CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473215 T6-600
EAN / GTIN 095969854108

Description

Exécution:

Pince ampèremétrique ouverte pour la mesure sans contact de la tension, de l'intensité et de la fréquence, sans devoir créer un contact avec les points sous tension avec les câbles de mesure. Pointes de contact interchangeables. Pour la mesure de sections de conducteur de 120 mm². Affichage très lisible avec rétroéclairage.

Utilisation:

Pour un contrôle professionnel de la tension et de la polarité, ainsi que pour des mesures de courant. Convient pour des travaux dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR6, câbles de mesure connectés avec capuchons de protection des pointes de mesure de 4 mm amovibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange