Testeur d’appareils portable 6200

Réf.: 473094 6200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473094 6200
EAN / GTIN 095969666787

Description

Exécution:

Testeur d’appareils portable Fluke 6200-2
Effectuer plus de tests par jour

Le testeur d’appareils Fluke 6200-2 est léger, compact, s’utilise avec un seul bouton et offre des fonctions améliorées de test automatique, ce qui vous permet de tester davantage d’appareils portables par jour. Avec le testeur d’appareils 6200-2, vous pouvez effectuer les mesures plus rapidement sans compromettre votre sécurité ni celle du client.

Test avec un seul bouton ...
Les différents programmes de test prédéfinis sont accessibles en appuyant sur un seul bouton. Cette solution est beaucoup plus facile que d’utiliser des menus ou de sélectionner plusieurs fonctions, et vous permet de travailler plus rapidement et plus efficacement.

Poids réduit ...
Avec un poids de 3 kg, le testeur d’appareils portable 6200-2 est extrêmement compact et facile à transporter lors des interventions sur site. La mallette rigide robuste fournie protège l’appareil pendant le transport et offre également de l’espace pour les accessoires et d’autres appareils.

Petite taille ...
Ce testeur d’appareils portable est robuste, comme tous les instruments Fluke, et conçu pour une utilisation sur le terrain. Avec un testeur d’appareils portable Fluke, vous disposez d’une solution universelle dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires pour tester les appareils portables.

Description:

Simplifiez les mesures sur les appareils portables avec les testeurs d’appareils Fluke
  • Utilisation avec un seul bouton: un bouton dédié pour chaque fonction de test
  • Conforme aux nouvelles normes DIN EN 50678 (VDE 0701) et DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Les valeurs prédéfinies pour bon/mauvais permettent de gagner du temps
  • Grand écran rétroéclairé pour une lecture facile
  • Prise secteur unique pour la connexion de l’appareil
  • Prise CEI séparée pour un test facile des câbles d’alimentation
  • Câbles de mesure amovibles pour un remplacement rapide sur site
  • Poignée de transport intégrée

Caractéristique(s):

Test de mise sous tension
Le test indique les erreurs de câblage et l’absence de conducteurs de protection, et mesure la tension secteur et la fréquence secteur.
Plage d’affichage: 90 V à 264 V
Précision à 50 Hz: ± (2 % + 3 chiffres)
Résolution: 0,1 V
Impédance d’entrée: >1 MΩ // 2,2 NF
Tension d’entrée secteur maximale: 264 V

Test de mise à la terre (Rpe)
Plage d’affichage: 0 à 19,99 Ω
Précision (après compensation à zéro du test de conducteur): ± (2,5% + 4 chiffres)
Résolution: 0,01 Ω
Courant de test: 200 mA c.a. -0 % +40 % à 1,99 Ω; 10 A c.a. ± 20 % à 25 mΩ pour 230 V
Tension en circuit ouvert: >4 V, <24 V (c.a.)
Compensation des câbles de mesure: jusqu’à 1,99 Ω max.

Test d’isolement (Riso)
Plage d’affichage: 0 à 299 MΩ
Précision: ± (5 % + 2 chiffres) de 0,1 à 300 MΩ
Résolution: 0,01 MΩ (0 à 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 à 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 à 299 MΩ)
Tension de test: 500 V c.c. -0 % + 10 % à une charge de 500 kΩ
Courant de test: >1 mA à une charge de 500 kΩ, <15 mA à 0 Ω
Temps de décharge automatique: <0,5 s pour 1 μF
Charge capacitive max.: opérationnelle jusqu’à 1 µF

Mesure du courant de contact (IB)
Plage d’affichage: 0 à 1,99 mA c.a.
Précision: ± (4 % + 2 chiffres)
Résolution: 0,01 mA
Résistance interne (via sonde): 2 kΩ
Procédé de mesure: sonde (l’échantillon de test est alimenté par la tension secteur pendant le test)

Mesure du courant de fuite équivalent (IEA)
Plage d’affichage: 0 à 19,99 mA c.a.
Précision: ± (2,5 % + 3 chiffres)
Résolution: 0,01 mA
Tension de test: 100 V c.a. ± 20 %

Mesure du courant de charge/différentiel: courant de charge
Plage d’affichage: 0 A à 16 A
Précision: ± (4 % + 2 chiffres)
Résolution: 0,1 A

Mesure du courant de charge/différentiel: puissance
Plage d’affichage tension secteur 230 V: 0 VA à 3,7 kVA
Précision: ± (5 % + 3 chiffres)
Résolution: 1 VA (0 à 999 VA), 0,1 kVA (1,0 kVA>)

Mesure du courant de charge/différentiel: courant du conducteur de protection
Plage d’affichage: 0 à 19,99 mA
Précision: ± (4 % + 4 chiffres)
Résolution: 0,01 mA

Test PELV
Précision à 50 Hz: ± (2 % + 3 chiffres)
Protection contre les surcharges: 300 V efficace
Valeur seuil pour l’avertissement: 25 V efficace

Données environnementales
Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
Humidité relative: sans condensation < 10 °C; 95 % de 10 °C à 30 °C; 75 % de 30 °C à 40 °C

Règles de sécurité
Spécification: conforme à EN 61010-1, 3e édition; CAT II, 300 V, niveau de pollution 2; DIN VDE 0404-1 et DIN VDE 0404-2, DIN VDE 0413/EN 61557 parties 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, degré de pollution 2

Dimensions et caractéristiques générales
Dimensions (L×l×H): 200×275×114 mm
Poids: 3,13 kg
Étanchéité: IP40 (boîtier); IP20 (connecteur)
Compatibilité électromagnétique: conforme à la norme EN 61326-1, portable
Résistance à l’interférence électromagnétique: 3 V/m

Spécification:

  • L’indication de précision pour la plage d’affichage est définie comme suit: ± (% de la valeur mesurée + chiffres) à 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Entre 0 °C et 18 °C et entre 28 °C et 40 °C, les valeurs d’imprécision par °C peuvent se détériorer de 0,1 x (ce qui indique une imprécision).
  • La précision des plages de mesure est spécifiée conformément aux normes EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Livraison:

  • Testeur d’appareils portable Fluke 6200-2
  • Notice d’utilisation succincte
  • Valise rigide
  • Câbles de mesure
  • Pointe de mesure
  • Pince crocodile
  • Câbles d’alimentation