Exécution:
Un testeur d’installation solide et facile à utiliser.
Le testeur d’installations électriques Fluke 1662 vous offre la fiabilité, la facilité d’utilisation et les fonctions polyvalentes dont vous avez besoin pour les tests d’installation quotidiens.
Le Fluke 1662 vous offre davantage d’expertise en vous permettant d’effectuer rapidement et efficacement des tests conformément aux réglementations nationales en vigueur en matière d’installation.
Fonctions de mesure- Fonction de mesure
- Tension et fréquence
- Testeur de polarité, détecte les conducteurs N cassés
- Résistance d’isolement
- Continuité et résistance
- Mesurer les enroulements du moteur avec test de continuité
- Impédance de boucle et de ligne
- Courant de défaut à la terre (PEFC/IK)
- Courant potentiel de court-circuit (PSC/IK)
- Temps de déclenchement du disjoncteur différentiel
- Courant de déclenchement du disjoncteur différentiel (test de rampe)
- Mesure en un seul test du temps de déclenchement et du courant de déclenchement des disjoncteurs différentiels de types A et AC
- Courant de test variable pour disjoncteurs différentiels
- Séquence de test automatique pour les disjoncteurs différentiels (RCD)
- Indicateur d’ordre des phases
Autres fonctions- Le démarrage automatique peut être activé et désactivé pour la mesure d’impédance de boucle et du disjoncteur différentiel
- Autotest
- Affichage lumineux
- Heure et date (en cas d’utilisation avec le logiciel FlukeView en option)
Caractéristique(s):
Mesure de la tension c.a.
Plage: 500 V
Résolution 0,1 V
Précision de 45 à 66 Hz: 0,8 % + 3 chiffres
Impédance d’entrée: 360 kΩ
Protection contre les surcharges: 660 V efficace
Test de continuité (RLO)
Plages de mesure (plage automatique): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Résolution: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Tension en circuit ouvert: >4 V
Mesure de la résistance d’isolement (RISO)
Tension de test: 100 / 250 / 500 / 1.000 V.
Précision de la tension de test (au courant de test nominal): +10 %, -0 %
Plage de résistance d’isolement: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ: 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Résolution: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Courant de test: 1 mA à 50 kΩ; 1 mA à 100 kΩ; 1 mA à 250 kΩ; 1 mA à 500 kΩ; 1 mA à 1 MΩ
Impédance de ligne et de boucle (ZI)
Plage: 10 Ω / 0,001Ω (mode courant élevé mΩ)
Résolution: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/ 1 Ω
Courant de court-circuit (IK), test PSC
Plage: 1.000 A / 10 kA (50 kA)
Résolution: 1 A / 0,1 kA
Valeurs calculées: le courant de court-circuit/courant de défaut à la terre (PEFC) prévu ou le courant de court-circuit (/PSC) prévu sont déterminés par division de la tension secteur mesurée par l’impédance de boucle (L-PE) ou l’impédance de ligne (L-N) mesurée.
Test de résistance de masse (RE)
Plage: 200 Ω/2000 Ω
Résolution: 0,1 Ω/1 Ω
Fréquence: 128 Hz
Tension de sortie: 25 V
Sens de rotation de phase: OUI
Spécifications générales
Dimensions (LxlxH): 10x25x12,5 cm
Poids, avec piles: 1,3 kg
Type de batterie, nombre: 1,5 V type AA (LR6 Mignon), 6 par appareil
Indice de protection: IP40
Sécurité: conforme aux normes EN/CEI 61010-1 et EN/CEI 61010-2-034
Catégorie de surtension: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Normes pertinentes: EN 61557-1 à EN 61557-7 et EN 61557-10
Livraison:
- Testeur d’installation multifonction Fluke 1662
- 6 piles AA (CEI LR6)
- Mallette rigide C1600
- Adaptateur de mise à zéro
- Câble de mesure secteur robuste
- Jeu de câbles de mesure standard
- Mallette rigide C1600
- Ceinture de transport rembourrée
- Notice d’utilisation succincte
- Palpeur TP165X avec touche de déclenchement et câbles de mesure