{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage d'affichage c.a. | 12 V - 690 V | |
Plage d'affichage c.c. | 12 V - 690 V | |
Affichage | LED | |
Indice de protection IP | IP 64 | |
Contrôle de l'ordre des phases | oui | |
Contrôle de phase | 100V – 690V | |
Contrôle de polarité | oui | |
Contrôle de continuité | optique / acoustique | |
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR | oui | |
Eclairage des points de mesure | oui | |
Fonction lampe de poche | oui | |
Mesure de la fréquence | 40 Hz - 400 Hz | |
Catégorie de surtension | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | |
Type de produit | Testeur de tension |
Référence article | 473090 T110 | |
EAN / GTIN | 095969610490 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Testeur de tension et contrôleur de continuité, Type: T110
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 129.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 62.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de piles incluses | 2 | 2 |
Affichage | LED | 5 |
Plage d'affichage c.a. | 12 V - 690 V | 12 V - 400 V |
Plage d'affichage c.c. | 12 V - 690 V | 12 V - 690 V |
Contrôle de continuité | optique / acoustique | acoustique/LED |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | 081551 LR3 |
Type de produit | Testeur de tension | Testeur de tension |