Testeur de tension sans contact 1ACII

Réf.: 473005 1ACII
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 80.00 /pcs.
  • CHF 231.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 40

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 40
Plage d'affichage c.a. 200 V - 1 000 V
Catégorie de surtension CAT IV / 1000 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473005 1ACII
EAN / GTIN 095969290814

Description

Exécution:

Testeur de tension compact pour la détection sans contact de conducteurs sous tension.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Utilisation:

Contrôle de câbles, prises, boîtiers de raccordement, etc. Lorsque l’appareil détecte une tension, la pointe de mesure s’allume en rouge et un signal sonore retentit.