Stroboscope à main à LED 476

Réf.: 471200 476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 193.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 30 min-1 - 12 500 min-1
    Erreur admissible 0,01 (±1 chiffre) %
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 6
    Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
    Longueur 240 mm
    Largeur 65 mm
    Hauteur 50 mm
    Poids 415 g
    Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
    Type de produit Stroboscopes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 471200 476
    EAN / GTIN 4029547001772
    Réf. fabricant 0563 4760

    Description

    Exécution:

    Précision de réglage et stabilité élevées grâce à une molette à réaction dynamique. Intensité lumineuse élevée grâce aux circuits électroniques à optimisation d’énergie et à une puissante lampe flash au xénon. Fonction mémoire (la dernière valeur est mémorisée lors de l’arrêt). Entrée de déclenchement pour synchronisation de la séquence de flash. Raccordement pour support au niveau du boîtier. Autonomie de la batterie min. 2 heures.

    Utilisation:

    Mesure d’objets très petits ou dans des endroits non accessibles directement, sans interrompre le fonctionnement en cours. Idéal pour les mesures de la vitesse de rotation et l’inspection de pièces mobiles à haute fréquence.

    Livraison:

    Avec valise de transport, chargeur avec 4 adaptateurs internationaux et connecteur de signal de déclenchement.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange