Niveau à cadre 100/2 mm

Réf.: 469200 100/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Semelle Longueur × Précision (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 877
    Lecture 0,1 mm/m
    Classe de précision 2
    Longueur semelle 100 mm
    Largeur semelle 28 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 469200 100/2
    EAN / GTIN 4045197207173

    Description

    Exécution:

    Les poignées isolantes empêchent toute influence due à la chaleur des mains.
    Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelles prismatiques et plates. 1 côté plat, tous rectifiés avec précision. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d’échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette.

    Utilisation:

    Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

    Norme:

    DIN 877

    Précision:

    1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
    2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.