Niveau à cadre avec fiole réglable 200/1 mm

Réf.: 469190 200/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 101.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Semelle Longueur × Précision (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 877
    Lecture 0,02 mm/m
    Classe de précision 1
    Longueur semelle 200 mm
    Largeur semelle 40 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 469190 200/1
    EAN / GTIN 4045197519252
    Réf. fabricant 469190 200/1

    Description

    Exécution:

    Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelle prismatique, 1 côté plat. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d’échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette. Préc. 1: avec poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.
    Réglage de la fiole longitudinale: La fiole longitudinale peut être ajustée facilement, sans jeu ni démontage, au niveau 0 à l’aide d’une vis de réglage.

    Utilisation:

    Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

    Norme:

    DIN 877

    Précision:

    1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
    2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.

    Remarque(s):

    Modèle magnétique disponible sur demande.