Niveaux à bulles de précision 300/1 mm

Réf.: 468810 300/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Semelle Longueur × Précision (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 877
    Lecture 0,02 mm/m
    Classe de précision 1
    Longueur semelle 300 mm
    Largeur semelle 42 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Niveau à bulles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 468810 300/1
    EAN / GTIN 4030616402307

    Description

    Exécution:

    Corps robuste en fonte spéciale de haute qualité, verni avec effet martelé. Semelle prismatique et plate, surfaces d’appui rectifiées avec précision dans les angles (important pour le traçage, etc.). Toutes les surfaces de mesure sont parfaitement parallèles à l’axe de la fiole. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. Poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.
    La protection thermique intégrale sur l’ensemble du corps empêche toute influence due à la chaleur des mains et de la respiration. L’évidement dans le corps permet une observation latérale de la fiole. Livraison dans un coffret robuste en plastique avec insert assorti.

    Utilisation:

    Pour la mise à niveau de surfaces, arbres, machines, etc.

    Norme:

    DIN 877

    Précision:

    1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
    2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.
    4 = avec fiole longitudinale de 0,4 mm/m.

    Remarque(s):

    Modèle magnétique disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Niveaux à bulles de précision  300/1 mm

    Niveaux à bulles de précision 300/1 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    14 article(s) en stock
    CHF  475.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  532.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Lecture 0,02 0,02
    Classe de précision 1 1
    Norme DIN 877 DIN 877
    Largeur semelle 42 40
    Longueur semelle 300 300
    Emballage Boîte robuste Boîte robuste
    Type de produit Niveau à bulles Niveau à bulles