Laser rotatif à nivellement automatique GRL 400H

Réf.: 468495 400H
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 56

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible ±0,08 mm/m
    Référence fabricant GRL 400H
    Indice de protection IP IP 56
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 3
    Code art. piles/batteries incluses 081551 LR20; 081551 6LR61
    Classe de laser 2
    Couleur du laser rouge
    Portée 20 m
    Portée avec récepteur 400 m
    Plage de nivellement ±5 degré
    Durée de nivellement 15 s
    Vitesse de rotation 600 min-1
    Filetage pour support 5/8 UNC pouce
    Longueur 183 mm
    Largeur 170 mm
    Hauteur 188 mm
    Poids 2 kg
    Type de produit Lasers rotatifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 468495 400H
    EAN / GTIN 3165140604406
    Réf. fabricant 061599403U

    Description

    Exécution:

    Laser rotatif à nivellement automatique pour l'utilisation à l'extérieur. Nivellement simple, rapide et précis des lignes laser. Anti-Drift-System: empêche les erreurs de nivellement en cas de vibrations ou de secousses.

    Fonctionnement:

    IP56: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi qu'une protection compète contre le contact.

    Livraison:

    Récepteur laser, tige de mesure, trépied, instructions d’utilisation, valise de transport.
    2× piles LR20 1,5 V et 1× pile 9 V.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange