Lasers à lignes croisées à nivellement automatique LINO, Type: L2

Réf.: 468481 L2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible 0,2 mm/m
Indice de protection IP IP 54
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Classe de laser 2
Couleur du laser rouge
Portée 25 m
Portée avec récepteur 80 m
Plage de nivellement ±4 degré
Filetage pour support 1/4 UNC pouce
Largeur 60 mm
Hauteur 110 mm
Profondeur 100 mm
Poids 530 g
Type de produit Laser à lignes croisées

Numéros d’identification et classifications

Référence article 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Description

Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d’eau et à la poussière.
Fonction de pulsation avec mode d’économie d’énergie. Très longue durée d’utilisation jusqu’à 44 h grâce à la batterie Li-Ion. L’adaptateur magnétique peut être fixé sur n’importe quelle surface avec éléments métalliques. Rotation libre et démontage aisé grâce à l’aimant. Blocage pour les projections de biais et comme protection de transport.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur, batterie Li-Ion, chargeur, support pour piles, plaque de mire et mallette.