{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Référence fabricant | 654KLP5SP | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Classe de laser | 2M | |
Portée | 30 m | |
Plage de nivellement | ±3 degré | |
Filetage pour support | 1/4 UNC, 5/8 UNC pouce | |
Largeur | 116 mm | |
Hauteur | 112 mm | |
Profondeur | 69 mm | |
Poids | 0,5 kg | |
Type de produit | Lasers universels |
Référence article | 468465 5SP | |
EAN / GTIN | 4007368102946 |