Cordeau traceur 30 m 1

Réf.: 467590 1
(CHF 0,81 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Démultiplication de rembobinage (x fois) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Démultiplication de rembobinage (x fois) 1
    Longueur cordeau 30 m
    Longueur 125 mm
    Largeur 76 mm
    Hauteur 47 mm
    Type de produit Cordeaux à tracer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467590 1
    EAN / GTIN 8422514809214
    Réf. fabricant 467590 1

    Description

    Exécution:

    Cordeau traceur en magnésium moulé sous pression, revêtu par poudre rouge. Le cordeau spécial de 30 m en multifibre associe une excellente résistance au déchirement (234 N) avec un pouvoir absorbant élevé pour une capacité de marquage optimale. Crochet trempé avec manivelle courbée et espace de rangement dans le boîtier. Avec œillet en acier à l'extrémité du cordeau et clip ceinture en INOX. Le bouchon de remplissage refermable empêche toute fuite de poudre à tracer.

    Livraison:

    Cordeau traceur sans poudre à tracer.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange