Niveau indicateur de pente numérique

Réf.: 467564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
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
Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Incrément numérique 0,05 degré
Erreur admissible module électronique 0,5% degré
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Longueur 56 mm
Largeur 56 mm
Hauteur 31 mm
Type de produit Niveaux indicateurs de pente

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467564
EAN / GTIN 4045197523891
Réf. fabricant 467564

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste avec 2 aimants puissants sur la face inférieure et sur les faces latérales planes. Lecture de l’angle sur grand affichage LCD. L’affichage pivote automatiquement avec des angles supérieurs à 90°. Affichage de l’angle à l’horizontale ou entre deux faces (mesure absolue et relative).

Livraison:

Avec 1 pile 081551 réf. 6LR61.