Niveau indicateur de pente numérique TECH 500

Réf.: 467563 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 65
    Plage de mesure 360 (4×90°) degré
    Incrément numérique 0,01 degré
    Erreur admissible module électronique 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) degré
    Tolérance de planéité 0,07 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Longueur 175 mm
    Largeur 32 mm
    Hauteur 70 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Niveaux indicateurs de pente

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467563 500
    EAN / GTIN 4005069191252

    Description

    Exécution:

    Boîtier robuste et compact, surfaces de mesure en aluminium anodisé. Diverses possibilités de fixation (rainure en T, rainure en V et système magnétique à terres rares). L’affichage digital rétroéclairé pivote en cas de changement de position.
    La fonction d’avertissement intégrée empêche toute mesure erronée. Verrouillage des touches, fonction Hold et de référence.

    Fonctionnement:

    IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec étui de protection.
    2× piles 081561 réf. LR6.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange