{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2276 | |
Plage de mesure | ± 0,75 / 0,15 mm/m | |
Valeur de graduation | 0,05 / 0,01 mm/m | |
Répétabilité | 0,001 mm/m | |
Erreur admissible | ±0,005 +1 % de la valeur mesurée mm/m | |
Emballage | Etui | |
Longueur | 210 mm | |
Largeur | 200 mm | |
Hauteur | 85 mm | |
Poids | 6 400 g | |
Type de produit | Niveaux indicateurs de pente |
Référence article | 467558 200 | |
EAN / GTIN | 7630041112221 | |
Réf. fabricant | 03130060 |