{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Clinobevel | |
Norme | DIN 2276 | |
Plage de mesure | ±45 degré | |
Incrément numérique | 0,02 mm/m | |
Précision | 2+1 incrément numérique degrés/minute | |
Interface | Port USB | |
Métrologie | numérique | |
Longueur | 100 mm | |
Largeur | 75 mm | |
Hauteur | 35 mm | |
Poids | 520 g | |
Emballage | Etui | |
Type de produit | Niveaux indicateurs de pente |
Référence article | 467555 SOFT | |
EAN / GTIN | 7630041115321 | |
Réf. fabricant | 5330203 |