Niveaux indicateurs de pente numériques CLINOBEVEL 1 USB SINGLE

Réf.: 467555 SINGLE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2276
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Clinobevel
    Norme DIN 2276
    Plage de mesure ±45 degré
    Incrément numérique 0,02 mm/m
    Précision 2+1 incrément numérique degrés/minute
    Interface Port USB
    Métrologie numérique
    Longueur 100 mm
    Largeur 75 mm
    Hauteur 35 mm
    Poids 520 g
    Emballage Etui
    Type de produit Niveaux indicateurs de pente

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 467555 SINGLE
    EAN / GTIN 7630041148954
    Réf. fabricant 5330204

    Description

    Exécution:

    Niveau indicateur de pente universel pour les mesures absolues et relatives. Quatre bases de mesure à exécution précise permettent de procéder à des mesures de pente dans chaque quadrant. Boîtier renforcé en aluminium anodisé dur protégé contre les projections d'eau. Avec indicateur d'angle ou d'inclinaison.

    Livraison:

    Avec étui.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier