{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code art. piles/batteries incluses | 081557 LR6 | |
Incrément numérique convertible | 0,05 / 0,1 degré | |
Mode d'affichage | °, %, mm/m, in/ft − décimal et fraction | |
Erreur admissible en position normale et en position renversée | 0,5 mm/m | |
Erreur admissible module électronique | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) degré | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Autonomie des piles env. | 150 h | |
Métrologie | numérique | |
Longueur | 1 000 mm | |
Type de produit | Niveau à bulles |
Référence article | 467554 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069198275 |