Niveau électronique en alliage léger 250

Réf.: 467545 250
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Erreur admissible en position normale et en position renversée 0,5 mm/m
Erreur admissible module électronique 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) degré
Indice de protection IP IP 65
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Métrologie numérique
Longueur 250 mm
Type de produit niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467545 250
EAN / GTIN 4007368097167

Description

Exécution:

Mesure électronique de l’angle et affichage numérique. L’ordinateur de mesure peut être étalonné très rapidement, tant en position horizontale que verticale. Utilisation classique également possible grâce à une fiole horizontale et une fiole verticale. Très longue durée de fonctionnement grâce à la grande capacité des piles. Profilé robuste à 4 chambres avec revêtement par poudre et 2 surfaces de mesure fraisées.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec pile 081551 6LR61, dans un robuste tube à visser en plastique transparent.