Fausse équerre Winkeltronic, résolution 0,1 degré 600 mm

Réf.: 467540 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 65.20 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Plage de mesure 0 degré - 200 degré
Incrément numérique 0,1 degré
Erreur admissible 0,2 degré
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Métrologie numérique
Longueur 600 mm
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467540 600
EAN / GTIN 4016054325996

Description

Exécution:

Fausse équerre avec affichage précis de l'angle d'ouverture de la branche mobile. Avec fioles horizontales et verticales intégrées. Bouton d'arrêt pour conserver les mesures. Possibilité de remettre l'affichage à zéro, à n'importe quelle position.

Livraison:

Avec 4 piles 081561 réf. LR6, étui.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange