Fiole sphérique 80 mm

Réf.: 467492 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 12 mm
80 mm
Type de produit Fiole longitudinale en verre acrylique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467492 80
EAN / GTIN 4007368088691

Description

Exécution:

Boîtier robuste en plastique avec 3 trous de fixation. Fiole ronde avec repère circulaire pour alignement horizontal dans deux axes.
Avec 3 repères circulaires supplémentaires (1°, 2° et 3°).